Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1506170 Herst.-Nr.: 1506170 EAN/GTIN: 4007123634095 |
| | |
|
| | |
| Die mechanische Zeitschaltuhr von Brennenstuhl mit IP44-Schutz für innen und außen in der Farbe weiß besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44
- Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm
- Mit transparenter Schutzabdeckung
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten
- Sehr kompakte Bauform
- Sehr einfache Bedienung
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennspannung: 230 V
- Nennstrom: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Tagesschaltuhr, Tageszeitschaltuhr, Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennstuhl zeitschaltuhr ip44, brennenstuhl schaltuhr, schaltuhr ip44, steckdose zeitschaltuhr, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr mechanisch, zeitschaltuhr mechanische, brennenstuhl zeitschaltuhr, tageszeitschaltuhr, tages-zeitschaltuhr, tages-zeitschaltuhr mechanisch, zeitschaltuhr mechanisch aussen, zeitschaltuhr mechanisch outdoor, zeitschaltuhr aussen, zeitschaltuhr outdoor, zeitschaltuhr draußen, zeitschaltuhr für außen, zeitschaltuhr wasserdicht, zeitschaltuhr woche, zeitschaltuhr garten, zeitschaltuhr IP44, zeitschaltuhr ip44 digital, zeitschaltuhr eurostecker, zeitschaltuhr ip, zeitschaltuhr weiß, zeitschaltuhr nassbereich, zeitschaltuhr aussenbereich, timer-steckdose, timer-stecker, timer-steckdose mechanisch, timer-steckdose draußen, timer-steckdose außen, timer-steckdose weiß |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 6 | | € 8,50* | ab € 3,2608* | € 4,6208* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 3,61* | € 5,16* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 3,68* | € 5,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,82* | € 5,75* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 4,24* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,7248* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|