Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1506160 Herst.-Nr.: 1506160 EAN/GTIN: 4007123634088 |
| | |
|
| | |
| Die mechanische Zeitschaltuhr in der Farbe weiß besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Pro Tag können bis zu 96 Ei- und Aus-Schaltzeiten eingestellt werden. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm
- Mit transparenter Schutzabdeckung
- 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag
- Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten
- Sehr kompakte Bauform
- Sehr einfache Bedienung
- Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Nennspannung: 230V
- Nennstrom: 16A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Tagesschaltuhr, Tageszeitschaltuhr, Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennenstuhl schaltuhr, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, brennenstuhl zeitschaltuhr, steckdose zeitschaltuhr, timer steckdose, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr aussen, zeitschaltuhr mechanisch, tageszeitschaltuhr, zeitschaltuhr steckdose, schaltuhr, brennenstuhl, zeitschaltuhr kaufen, zeitschaltuhr innen |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,3446* | € 3,3346* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 2,60* | € 3,53* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 2,70* | € 3,61* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 2,79* | € 3,73* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 2,65* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|