Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect WiFi Filament LED Lampe Edison (kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant, integrierte Zeitschaltuhr, E27, 470lm, 4,9W, warmweiß 2200K, stufenlos dim...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     956-1294870272
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294870272
EAN/GTIN:
     4007123681068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Die smarte brennenstuhl® Connect WiFi Filament LED Lampe Edison ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, egal an welchem Ort Sie sich befinden. Bedienen Sie Ihre Beleuchtung, wie beispielsweise Ihre Wohnzimmerbeleuchtung bequem per kostenfreier brennenstuhl® Connect App oder via Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Erstellen Sie Szenen für Ihre individuelle Lichtatmosphäre für verschiedene Räume und Anlässe wie bspw. Esszimmer, Wohnzimmer, Restaurant, Bar, Café, Hotel, Laden oder Party. Dank integrierter Zeitschaltuhr lassen sich zudem flexible Timerfunktionen einrichten, sodass die Glühbirne automatisch ein- und ausgeschaltet wird. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band ihres WLAN-Routers zu wählen. Zudem überzeugt die smarte Glühbirne durch folgende Eigenschaften:

  • Farbtemperatur: 2200K
  • Leistungsaufnahme: 4,9W
  • Lampenfassung: E27
  • Lichtstrom: 470lm
  • Funk-Frequenz: 2,4 GHz WiFi
  • Per App stufenlos dimmbar
  • Schalten von überall im Remote Access
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Leds mit Schraubsockel, led globelampe, smarte glühbirne, wlan glühbirne, alexa glühbirne, smart home glühbirne, smarte led birne, smarte glühbirne e27, wlan glühbirne e27, wlan lampe, wifi lampe, smarte lampe, alexa lampe e27, alexa lampe, smarte home lampe, smart home, glühbirnen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,5466*
€ 13,9666*
€ 4,00*
ab € 9,27*
€ 13,97*
6 Tage
1227
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 14,48*
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 15,25*
€ 6,70*
ab € 11,70*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,9666*
€ 16,6203
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,9366*
€ 16,5846
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,9866*
€ 15,4541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,1966*
€ 14,514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,6966*
€ 13,919
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,5466*
€ 11,3605
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.