Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect smarte LED Glühbirne SB 800 E27 (WLAN Glühbirne kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant, integrierte Zeitschaltuhr, kostenfreie App)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Energieeffizienzlabel
Artikel-Nr.:
     956-1294870270
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294870270
EAN/GTIN:
     4007123672097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

Die smarte brennenstuhl®Connect WiFi LED Glühbirne ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus. Bedienen Sie Ihre Beleuchtung, wie beispielsweise Ihre Wohnzimmerbeleuchtung bequem per kostenfreier brennenstuhl®Connect App oder via Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Erstellen Sie Szenen für Ihre individuelle Lichtatmosphäre für verschiedene Räume und Anlässe wie bspw. lesen, Stehlampe, Küche, Wohnzimmer. Dank integrierter Zeitschaltuhr lassen sich zudem flexible Timerfunktionen einrichten, sodass die Glühbirne automatisch ein- und ausgeschaltet wird. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band zu wählen. Zudem überzeugt die smarte Glühbirne durch folgende Eigenschaften:

  • Farbtemperatur: 3000K - 6500K
  • Leistungsaufnahme: 9W
  • Lampenfassung: E27
  • Lichtstrom: 810lm
  • Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
  • Schalten von überall mit Remote Access
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, leuchtmittel e27 9w 2700k, birnenlampe, leuchtmittel birnenform 2700k, smarte glühbirne, wlan glühbirne, alexa glühbirne, smart home glühbirne, smarte led birne, smarte glühbirne e27, wlan glühbirne e27, wlan lampe, wifi lampe, smarte lampe, alexa lampe e27, alexa lampe, smarte home lampe, smart home, glühbirnen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,1682*
€ 9,0182*
€ 4,00*
ab € 5,99*
€ 9,02*
7 Tage
3701
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 9,33*
€ 5,50*
ab € 8,23*
€ 12,92*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 15,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,0182*
€ 10,7317
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,9482*
€ 10,6484
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,4682*
€ 10,0772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,1782*
€ 9,7321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6082*
€ 9,0538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,1682*
€ 7,3402
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870272
ab € 9,27*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870271
ab € 11,9201*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870273
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.