Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler AL 2050 mit PIR (LED Fluter zur Wandmontage, 20W, 2080lm, 3000K, IP44, mit Bewegungsmelder, warmweiße Lichtfarbe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Artikel-Nr.:
     956-1178020901
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178020901
EAN/GTIN:
     4007123675739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht

Der LED Strahler AL 2050 mit PIR zur Wandmontage ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 20 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt), einem Gehäuse aus hochwertigem Aluminium eignet der Fluter sich sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz. Der Bewegungsmelder mit einstellbarem Dämmerungsschalter ist horizontal und vertikal drehbar und löst bei einem Erfassungsbereich von bis zu 12 m und einem 180° Erfassungswinkel automatisch Licht aus. Die Leuchtdauer lässt sich nach Belieben einstellen - von 10 Sekunden bis ca. 4 Minuten. Die insgesamt 30 verbauten OSRAM SMD-LEDs überzeugen durch ihre außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Der Infrarot-Bewegungsmelder sorgt für eine ideale, automatische Ausleuchtung von beispielsweise Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports und dient dadurch für eine erhöhte Sicherheit. Zudem überzeugt die Leuchte durch folgende Eigenschaften:

  • Leistung: 20 W
  • Lichtstrom: 2080 lm
  • Mit Infrarot-Bewegungsmelder: drehbar, Einschaltdauer regelbar
  • Farbtemperatur: 3000 K
Weitere Suchbegriffe: LED-Baustrahler, Scheinwerfer, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, led strahler bewegungsmelder, led strahler außen mit bewegungsmelder, led strahler 20w bewegungsmelder, led strahler außen 20w, led strahler außen warmweiß, led strahler außenbereich bewegungsmelder, led wandstrahler mit bewegungsmelder, led wandstrahler außen, led außenstrahler, led außenstrahler 20w, led außenstrahler warmweiß, led außenstrahler ip44, led fluter, led fluter warmweiß, led fluter 20w, led fluter außen, led fluter mit bewegungsmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
€ 8,50*
ab € 25,2547*
€ 34,0947*
8 Tage
851
€ 5,99*
ab € 27,87*
€ 37,58*
€ 4,90*
ab € 28,17*
€ 38,77*
€ 4,00*
ab € 30,07*
€ 39,81*
€ 5,95*
ab € 29,99*
€ 39,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,0947*
€ 40,5727
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,5647*
€ 39,942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,4447*
€ 37,4192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,5547*
€ 36,3601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,3847*
€ 34,9678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,2547*
€ 30,0531
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 44,8856*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 26,9487*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 35,4423*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 70,674*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 46,79*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,1171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.