Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler AL 1050 (LED-Fluter zur Wandmontage, 10W, 1010lm, 3000K, IP44, warmweiße Lichtfarbe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Artikel-Nr.:
     956-1178010900
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178010900
EAN/GTIN:
     4007123675708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler

Der LED Strahler AL 1050 zur Wandmontage ist ein extrem energieffizienter LED-Fluter mit 10 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt) eignet er sich nicht nur für die Ausleuchtung im Innenbereich, sondern idealerweise für den Einsatz in Außenbereichen. Der LED Außenstrahler überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die insgesamt 18 verbauten OSRAM SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der LED-Strahler durch folgende Eigenschaften:

  • Leistung: 10 W
  • Lichtstrom: 1010 lm
  • Farbtemperatur: 3000 K
Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, led strahler, led strahler außen, led strahler 10w, led strahler außen 10w, led strahler außen warmweiß, led strahler außenbereich, led wandstrahler, led wandstrahler außen, led außenstrahler, led außenstrahler 10w, led außenstrahler warmweiß, led außenstrahler ip44, led fluter, led fluter warmweiß, led fluter 10w, led fluter außen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,3883*
€ 16,0283*
8 Tage
835
€ 5,99*
ab € 12,44*
€ 17,80*
€ 5,90*
ab € 12,69*
€ 18,54*
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 18,85*
€ 5,95*
ab € 13,40*
€ 18,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,0283*
€ 19,0737
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,8883*
€ 18,9071
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,8883*
€ 17,7171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,9883*
€ 16,6461
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,5983*
€ 16,182
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,3883*
€ 13,5521
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 45,1756*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 27,1787*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 35,2623*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 71,334*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 43,71*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,1071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.