Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1177310 Herst.-Nr.: 1177310 EAN/GTIN: 4007123667918 |
| | |
|
| | |
| Die LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe kombiniert ein leichtes und robustes Kunststoffgehäuse mit einer leistungsstarken OSRAM-LED (400 Lumen). Dank der Schutzart IP44 kann die Stirnlampe problemlos im Outdoorbereich verwendet werden, sei es beim Klettern, Laufen und Joggen oder auch bei Handwerksarbeiten, die im Starkregen statt finden. Eine Wiederaufladung der Stirnlampe erfolgt ganz einfach über das mitgelieferte USB-Kabel. Die LED Stirnlampe überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht
- AkkuPack am Hinterkopf für gute Balance
- Lichtstrom: 400 lm
- Kopflicht 100% - 40% -10% - SOS – Rot
- Rücklicht rot, rot blinken
- Austauschbarer Li-Ion Akku (3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige)
- Zwei Betriebsmodi (manuell und Infrarotsensor)
- Neigungswinkel einstellbar
- Durch Infrarot-Sensor berührungsloses Ein- und Ausschalten
- IP44 - Fremdkörper und spritzwassergeschützt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led akku kopfleuchte brennenstuhl, kopflampe led, kopflampe, stirnlampe brennenstuhl, stirnlampe brennstuhl, stirnlampe rotlicht, stirnlampe rotes licht, stirnlampe wiederaufladbar, stirnlampe akku, stirnlampe usb, stirnlampe rücklicht, stirnlampe led wiederaufladbar, stirnlampe aufladbar, stirnlampe wasserdicht, stirnlampe led akku, stirnlampe led usb, stirnlampe led rotlicht, stirnlampe, stirnlampe led wasserdicht wiederaufladbar, stirnlampe camping, stirnlampe campen, stirnlampe für camping, kopflampe stirnlampe, stirnlampe baustelle, stirnlampe vorne hinten, stirnlampe fahrrad, sensor stirnlampe, kopflampe stirnlampe led, stirnlampe outdoor, stirnlampe joggen, stirnlampe led, stirnlampe zum joggen, stirnlampe zum laufen, stirnlampe laufen, stirnlampe wandern, stirnlampe jogging, stirnlampe mit rücklicht, kopflampe camping, kopflampe joggen, kopflampe baustelle, sensor kopflampe, kopflampe outdoor, kopflampe vorn und hinten, kopflampe jogging, kopflampe extrem hell, kopflampe zum joggen, kopflampe running, kopflampe rücklicht |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 26,28* | € 34,26* | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 27,0286* | € 35,2386* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,65* | € 36,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,91* | € 37,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 28,28* | € 37,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|