Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1170910 Herst.-Nr.: 1170910 EAN/GTIN: 4007123249831 |
| | |
|
| | |
| Der Infrarot-Bewegungsmelder ist ein Zubehörteil, das mit einer Lampe mit einer maximalen Leistung von 1000 W bei einer Glühlampe und 300 W bei einer Energiesparlampe gekoppelt werden muss. Er ermöglicht das automatische Ein- und Ausschalten von Geräten. Er ist für die Verwendung in Innenräumen und im Freien geeignet. Er verfügt über einen großen Erfassungsbereich von 240° und eine Reichweite von bis zu 12 Metern. Die Betriebsdauer kann zwischen 10 Sekunden und 4 Minuten eingestellt werden. Hier finden Sie die detaillierten Produktmerkmale: - Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Fangsektor 240°, Reichweite bis maximal 12 Meter
- Einstellbare Betriebsdauer von ca. 10 Sekunden bis 4 Minuten
- Maximale Leistung 1.000W (mit Glühbirne) oder maximal 300W (mit Energiesparlampe)
- Vertikale und horizontale Verstellbarkeit
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), automatik schalter, sensor, bewegungsmelder, infrarot bewegungsmelder, bewegungsmelder außen, sensor light, bewegungssensor, infrarot bewegungssensor, bewegungsmelder outdoor, bewegungsmelder innen, bewegungsmelder led, bewegungsmelder 180 grad, bewegungsmelder 180 grad außen, sensor deckenleuchte, sensor innenleuchte, sensor außenleuchten, bewegungssensor outdoor, bewegungssensor aussen, bewegungssensor licht, bewegungssensor led, bewegungssensor innen led, infrarot bewegungsmelder led geeignet, infrarot bewegungsmelder außen, infrarot bewegungsmelder innen, infrarot bewegungsmelder außenbereich, infrarot bewegungssensor aussen, infrarot bewegungssensor ip44 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 9,7626* | € 13,8126* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,85* | € 15,49* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,05* | € 15,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 11,07* | € 15,67* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,01* | € 16,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|