Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Stecker IP44 / Caravan-Stecker für den Außenbereich (230V, 16A, ideal für Camping oder Industrie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     956-1081010020
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1081010020
EAN/GTIN:
     4007123682546
Suchbegriffe:
Anhänger-Steckverbindung
PKW-Anhänger-Steckverbindung
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 230v

Der hochwertige blaue CEE-Stecker eignet sich dank seiner Schutzart IP44 perfekt für den Einsatz im Außenbereich, beispielsweise beim Camping. Der 3polige CEE Stecker besteht aus einem hochwertigen Kunststoff-Gehäuse und eine schraubbare Anschlusstechnik. Zudem verfügt er über folgende Eigenschaften:

  • Perfektes Verbindungsstück für eine zuverlässige Stromversorgung
  • Volt: 230 V
  • Maximale Strombelastbarkeit: 16 A
Weitere Suchbegriffe: anhänger steckverbindung, cee-stecker 16a, cee stecker 16a, cee stecker wohnwagen, cee stecker camping, cee adapter, cee adapter wohnwagen, cee adapter camping
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 3,783*
€ 5,883*
8 Tage
285
5
€ 5,99*
ab € 4,24*
€ 5,91*
5
€ 4,90*
ab € 4,32*
€ 6,39*
1
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 7,02*
1
€ 6,78*
ab € 4,76*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,883*
€ 7,0008
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,393*
€ 6,4177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,153*
€ 6,1321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,943*
€ 5,8822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,673*
€ 5,5609
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,783*
€ 4,5018
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.