Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1080990 Herst.-Nr.: 1080990 EAN/GTIN: 4007123648207 |
| | |
|
| | |
| Dieser kompakte und funktionelle CEE Adapter IP44 eignet sich für den Einsatz im Außenbereich und ist die ideale Lösung, wenn die passenden Anschlüsse nicht vorhanden sind. Der CEE Adapter verfügt über einen CEE 230V/16A Stecker und eine Schutzkontakt 230V/16A Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz. Durch diese Eigenschaft ist er bestens für z.B. Camping geeignet. Das stabile Kunststoffgehäuse schützt vor Spritzwasser und Fremdkörper. Bei der Anwendung sind die elektrischen Anforderungen bzgl. haushaltsüblicher Belastungen zu beachten (Energiemenge von max. 7360Wh über einen Zeitraum von 3h). Der CEE Adapter überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP44
- Anschlusskupplung: CEE -Kupplung 230V/16A
- Steckdose: 230V/16A mit erhöhtem Berührungsschutz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Perilex-Steckdose, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee adapter, cee adapter ip44, cee adapter camping, cee adapter camping schuko, cee stecker camping, brennenstuhl, brennenstuhl cee adapter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,6247* | € 10,5347* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,56* | € 11,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,92* | € 12,36* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,71* | € 12,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,20* | € 12,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|