| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP402748 Herst.-Nr.: 39596000 EAN/GTIN: 4005176527494 |
| |
|
| | |
| GROHE Rapid SLX WC-Element 39596 1,13 m Bauhöhe 39596000 1,13 m Bauhöhe inkl. Stromanschluss (Klemmdose) und Wasseranschluss für Dusch-WC, mit kleinem Revisionsschacht für kleine Abdeckplatten, für Vorwand- oder Ständerwandmontage, Stahlrahmen, komplett vormontiert, inkl. Ablaufbogen, fixierte Objektanschlüsse, mit Schnellverstellung und Höhensicherung, Befestigungsmaterial, 2x WC-Haltebolzen, Keramikbefestigung, Schraubenabstand 180/230 mm, Ablaufbogen Ø 90 mm, tiefenverstellbar, Reduzierstück Ø 90/110 mm, Zu- und Ablaufgarnitur, Spülkasten 6-9 l mit folgenden Funktionen: werkseitige Einstellung 6 l und 3 l, pneumatisches Ablaufventil mit 2-Mengen- oder Start & Stopp-Funktion, Wasseranschluss von rechts oder hinten, Armaturengruppe I, schwitzwasservollisoliert, Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung, werkzeuglos montierbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz, vertikal einsetzbar, mit Wandwinkeln 3855800M für Vorwandmontage Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 151,65* | € 184,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 165,54* | € 200,35* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 185,54* | € 224,47* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,00* | € 234,19* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 197,55* | € 239,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|