| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040045324 Herst.-Nr.: 39596000 EAN/GTIN: 4005176527494 |
| |
|
| | |
| Grohe WC-Element RAPID SLX Spülkasten GDX, kleiner Revisionsschacht 1,13 m Bauhöhe inkl. Stromanschluss (Klemmdose) und Wasseranschluss für Dusch-WC · für kleine Abdeckplatten · für Vorwand- oder Ständerwandmontage · Stahlrahmen · komplett vormontiert · fixierte Objektanschlüsse · mit Schnellverstellung und Höhensicherung Weitere Informationen: | | eClassID: | 21132515601 | HerstellerNr: | 39596000 | Werksnummer: | 6000579443 | Länge netto mm: | 1160,00 | Breite netto mm: | 530,00 | Höhe netto mm: | 220,00 | Gewicht netto Kg: | 14,500000 | Gewicht brutto Kg: | 14,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | WC-Element |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 151,32* | € 187,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 164,73* | € 202,46* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 186,64* | € 225,49* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,68* | € 234,95* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,38* | € 236,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|