Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Urinal-Element UNISET m Rapido U 38785000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grohe Urinal-Element UNISET m Rapido U 38785000
Grohe Urinal-Element UNISET m Rapido U 38785000
Grohe Urinal-Element UNISET m Rapido U 38785000
Grohe Urinal-Element UNISET m Rapido U 38785000
Grohe Urinal-Element UNISET m Rapido U 38785000
Artikel-Nr.:
     9557-HWP395860
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38785000
EAN/GTIN:
     4005176855566
Suchbegriffe:
Bedienungsplatte
Betätigungsplatte
Fernbetätigung Spülung
Urinal-Element
Grohe Urinal-Element UNISET m Rapido U 38785000 Rohbauset für Urinal, für manuelle Betätigung oder Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V, schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern, mit geschlossener Oberfläche, Schienenadapter für Modulbefestigung, für Einzel- oder Reihenmontage, Befestigungszubehör für Einzelmontage, höhenverstellbare Objektanschlüsse, Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur, HT-Ablaufbogen DN 50, Gewindebolzen M 8, Befestigungsmaterial für Urinalbecken, Wassergruppe mit Vorabsperrung, Fließdruck min. 0,5 bar, Betriebsdruck max. 10 bar, Durchspülhilfe, werkseitig geprüfte Funktionseinheit, Wasseranschlüsse G 1/2? außen, Einbaubox mit Dichtflansch, kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm, Anschlussbox für Netzanschluss 230 V
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 136,05*
€ 167,65*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,43*
€ 174,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 184,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,68*
€ 194,90*
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 171,54*
€ 207,31*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,92*
€ 245,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
38786001
ab € 167,66*
Ähnlich
Grohe
39376000
ab € 202,25*
Ähnlich
Grohe
38517001
ab € 140,38*
Ähnlich
Grohe
42187000
ab € 245,88*
Ähnlich
Grohe
42188000
ab € 308,28*
Ähnlich
Grohe
39732000
ab € 30,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.