Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 38785000 Grohe Urinal-Element UNISET m Rapido U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 38785000 Grohe Urinal-Element UNISET m Rapido U
GROHE 38785000 Grohe Urinal-Element UNISET m Rapido U
GROHE 38785000 Grohe Urinal-Element UNISET m Rapido U
Artikel-Nr.:
     1955B-2018920035
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38785000
EAN/GTIN:
     4005176855566
Suchbegriffe:
Bedienungsplatte
Betätigungsplatte
Fernbetätigung Spülung
Urinal-Element
Grohe Urinal-Element UNISET m Rapido U für Urinal mit Infrarot-Elektronik · für manuelle Betätigung oder Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V · schalldämmendes EPS-Modul zum Ummauern · Schienenadapter für Modulbefestigung · Befestigungszubehör für Einzelmontage · höhenverstellbare Objekt
Weitere Informationen:
eClassID:
211329020
HerstellerNr:
38785000
Werksnummer:
6000503590
Länge netto mm:
700,00
Breite netto mm:
680,00
Höhe netto mm:
140,00
Gewicht netto Kg:
3,820000
Gewicht brutto Kg:
3,820000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Urinal-Element
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 135,44*
€ 167,99*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 141,78*
€ 175,50*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,04*
€ 184,74*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,91*
€ 195,52*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,59*
€ 203,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,06*
€ 224,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
38786001
ab € 166,60*
Ähnlich
Grohe
39376000
ab € 201,58*
Ähnlich
Grohe
38517001
ab € 140,75*
Ähnlich
Grohe
42187000
ab € 243,94*
Ähnlich
Grohe
42188000
ab € 310,14*
Ähnlich
Grohe
39732000
ab € 30,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.