| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP364981 Herst.-Nr.: 14943000430 EAN/GTIN: 4017214152155 |
| |
|
| | |
| KE Duschvorhang PLAN Flame CS 3000x1800mm wollwe 16 Ösen 14943000430 fertige Länge 1800 mm, schwer entflammbar nach DIN 4102/B1, 100 % Trevira, 76 g/m², seitlich gesäumt, Verstärkungsband für Edelstahlösen, Edelstahl-Rollsaum auf rechts genäht, per Meter 50 g, duschdicht, fungizid, antibakteriell, antistatisch, kalandert, bei 30° waschbar, komplett mit Vorhangringen weiß Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 255,44* | € 306,80* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 268,78* | € 321,22* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 286,14* | € 340,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 294,18* | € 349,77* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,18* | € 354,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|