| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP293150 Herst.-Nr.: 801.51.900 86 EAN/GTIN: 4014884994214 |
| |
|
| | |
| Hewi Rückenstütze SERIE 801 für Stützklappgriffe sand 801.51.900 86 gepolsterte Lehne mit beidseitig angebrachten, rechtwinklig gebogenen Stangen, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, zur Befestigung an Stützklappgriffen oder Wandstützgriffen mit Wandplatte, erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, Achsmaß von 670-730 mm bauseits verstellbar, 150 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rückenstützen-Polster 350 mm breit und 220 mm hoch, Polster aus schwarzem PU-Integralschaum, Stangen aus Polyamid Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rückenstütze |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9557_lager | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 296,32* | € 340,09* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 302,93* | € 349,71* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,65* | € 358,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 313,39* | € 359,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|