| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP292591 Herst.-Nr.: 801.50.321 90 EAN/GTIN: 4014884671306 |
| |
|
| | |
| Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm mit Armpolster 850mm tiefschwarz 801.50.321 90 zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, belastbar nach DIN 18024, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten, 78 mm breit und 259 mm hoch, mit Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm, aus Polyamid Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 269,32* | € 312,20* | | | | 9557_lager | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 294,99* | € 342,11* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 300,59* | € 348,09* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,74* | € 360,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 311,69* | € 361,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|