| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP292522 Herst.-Nr.: 801.50.301 55 EAN/GTIN: 4014884993903 |
| |
|
| | |
| Hewi Wandstützgriff SERIE 801 d= 33mm, mit Armpolster 600mm aquablau 801.50.301 55 zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, belastbar nach DIN 18024, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten, 78 mm breit und 259 mm hoch, mit Armpolster aus schwarzem PU-Integralschaum, Länge 295 mm, aus Polyamid Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9557_lager | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 260,60* | € 304,53* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 268,27* | € 312,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 275,58* | € 322,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 274,64* | € 322,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|