Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Barrierefreies Bad
>
Stützklappgriff
>
Artikel
HEWI mobiler Stützklappgriff L:700mm, mit Armpolster koralle 801.50.218 36
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9557-HWP292248
Hersteller:
HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
801.50.218 36
EAN/GTIN:
4014885616108
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
HEWI mobiler Stützklappgriff L:700mm, mit Armpolster koralle 801.50.218 36 zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen), werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen aus Polyamid, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern, mit Armpolster aus schwarzem PUR, 295 mm lang
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
9557_lager
>
Stützklappgriff
Weitere Suchbegriffe:
Wandklappgriff
,
klappstützgriff hewi
,
klappstützgriff
,
stützklappgriff 70 cm
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
9557_lager
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 451,78*
€ 520,08*
Lager 2384
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 461,91*
€ 534,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 478,93*
€ 549,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,08*
€ 618,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,18*
€ 604,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,81*
€ 590,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,78*
€ 537,62
pro Stück
Lagerstand:
9557_lager
Versand:
9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
9557_lager
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI mobiler Stützklappgriff L:700mm, mit Armpolster aquablau
HEWI Heinrich Wilke
801.50.218 55
ab € 450,09*
Ähnlich
HEWI mobiler Stützklappgriff L:700mm, mit Armpolster felsgrau
HEWI Heinrich Wilke
801.50.218 95
ab € 452,67*
Ähnlich
HEWI mobiler Stützklappgriff L:700mm, mit Armpolster lichtgrau
HEWI Heinrich Wilke
801.50.218 97
ab € 448,68*
Ähnlich
HEWI mobiler Stützklappgriff L:700mm, mit Armpolster reinweiß
HEWI Heinrich Wilke
801.50.218 99
ab € 450,44*
Ähnlich
HEWI mobiler Stützklappgriff L:700mm, mit Armpolster rubinrot
HEWI Heinrich Wilke
801.50.218 33
ab € 448,97*
Ähnlich
HEWI mobiler Stützklappgriff L:700mm, mit Armpolster sand
HEWI Heinrich Wilke
801.50.218 86
ab € 450,40*
Ähnlich
HEWI mobiler Stützklappgriff L:700mm, mit Armpolster senfgelb
HEWI Heinrich Wilke
801.50.218 18
ab € 450,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen