Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm anthrazgr 801.50.207 92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm anthrazgr 801.50.207 92
HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm anthrazgr 801.50.207 92
HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm anthrazgr 801.50.207 92
HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm anthrazgr 801.50.207 92
HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm anthrazgr 801.50.207 92
Artikel-Nr.:
     9557-HWP292160
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.50.207 92
EAN/GTIN:
     4014885615705
Suchbegriffe:
Bügelstütze
Klappstützgriff
Klappwandgriff
Stützklappgriff
HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm anthrazgr 801.50.207 92 zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen), werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen aus Polyamid, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,56*
€ 455,16*
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 392,18*
€ 455,18*
€ 5,95*
ab € 414,30*
€ 481,35*
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,18*
€ 541,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,66*
€ 530,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,11*
€ 517,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,18*
€ 466,69
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003157
ab € 389,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003160
ab € 389,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003167
ab € 392,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003168
ab € 390,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001003170
ab € 392,82*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.20774
ab € 391,56*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.50.20736
ab € 391,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.