| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP292152 Herst.-Nr.: 801.50.207 36 EAN/GTIN: 4014885615620 |
| |
|
| | |
| HEWI mobiler Stützklappgriff L:600mm koralle 801.50.207 36 zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg, kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden, mobil einsetzbar, zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 950.50.016 (bitte separat bestellen), werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs, gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert, verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen), 78 mm breit und 252 mm hoch, Stangen aus Polyamid, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 391,26* | € 456,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 415,20* | € 482,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|