| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP289628 Herst.-Nr.: 477.20.10005 74 EAN/GTIN: 4014884979495 |
| |
|
| | |
| Hewi WC-Bürstengarnitur SERIE 477 transp. Kunststoff matt weiß apfelgrün 477.20.10005 74 Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss, Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid, Bürstentopf mit gewölbtem Boden und sphärenförmigem, teilweise offenem Oberteil in ringförmigem Halter, Oberteil stufenlos drehbar, Behälter herausnehmbar aber auch diebstahlgeschützt montierbar, diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung, 141 mm breit, 470 mm hoch, 140 mm tief, aus Polyamid Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9557_lager | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,81* | € 103,99* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 82,87* | € 106,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,10* | € 109,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,69* | € 110,61* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 96,11* | € 122,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|