Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l reinweiß 477.05.300 99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l reinweiß 477.05.300 99
Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l reinweiß 477.05.300 99
Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l reinweiß 477.05.300 99
Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l reinweiß 477.05.300 99
Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l reinweiß 477.05.300 99
Artikel-Nr.:
     9557-HWP289499
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.05.300 99
EAN/GTIN:
     4014884980965
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Hewi Abfallbehälter SERIE 477 Inhalt ca. 6 l reinweiß 477.05.300 99 zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel, Behälter abnehmbar, Deckel kann durch leichten Druck mit dem Knie gegen den Behälter oder mit der Hand geöffnet werden, integriertes Fach für handelsübliche Hygienetüten, nur zur Wandmontage geeignet, 330 mm hoch, 210 mm tief, Ø 180 mm, aus Polyamid
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer weiß, standard abfalleimer, Abfallbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,03*
€ 174,58*
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,92*
€ 189,94*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 146,85*
€ 193,41*
€ 5,95*
ab € 152,33*
€ 200,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 158,10*
€ 210,64*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,97*
€ 224,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000280
ab € 167,77*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000291
ab € 168,73*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000293
ab € 168,52*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000328
ab € 144,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000339
ab € 144,86*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 72
ab € 123,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.300 24
ab € 123,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.