Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZS3424V= 2/2-Wege MS-Magnetventil G 3/4", 0-6/10 (DC/AC) bar, NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZS3424V= 2/2-Wege MS-Magnetventil G 3/4", 0-6/10 (DC/AC) bar, NC
ZS3424V= 2/2-Wege MS-Magnetventil G 3/4", 0-6/10 (DC/AC) bar, NC
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Magnetventil (zwangsgesteuert)
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-ZS 34 24V=
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     ZS 34 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: Messing, Innenteile: Messing/Edelstahl, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C, Umgebung: max. +65°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Optional: FKM-Dichtung (-10°C bis max. +130°C) -V, EPDM-Dichtung für Luft und Heißwasser (-10°C bis max. +120°C) -EP Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf **Ersatzmembrane wird einschließlich aller Elastomerdichtungen geliefert und kann für den nachträglichen Wechsel des Dichtungswerkstoffes verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2/2-Wege Magnetventil
Steuerspannung:
24 V DC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde:
G 3/4"
Dichtungen:
NBR
Betriebsdruck:
0 - 6 BAR
DN:
20 MM
L:
73 MM
Kv-Wert*:
108 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
20 W
Bauform Magnetspule:
Q
Ersatzmagnetspule:
MAG Q 24V=
Ersatzmembrane (Dichtungs-Kit**) NBR:
ZS 381234 MEM N
Ersatzmembrane (Dichtungs-Kit**) FKM:
ZS 381234 MEM V
Ersatzmembrane (Dichtungs-Kit**) EPDM:
ZS 381234 MEM EP
Medientemperatur:
-10 bis +80 GC
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, ZS3424V=, 2/2-Wege Magnetventile, 2/2-Wege Ventile, Direktbetätigte Magnetventile, Eco-Line Magentventile, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, Wasser-Ventile, Zwangsgesteuerte Magnetventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,17*
€ 116,55*
Lager 955
198
€ 5,90*
ab € 95,68*
€ 116,65*
Frei Haus
ab € 99,16*
€ 121,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,65*
€ 138,8135
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,59*
€ 136,3621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,56*
€ 130,3764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,67*
€ 128,1273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,8592
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.