| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ZP2PF1KR4,3F Herst.-Nr.: ZP2PF1KR4,3F EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Aluminium, Befestigungsflansch: Aluminium oder Stahl, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -15°C bis +60°C (Medium: -15°C bis +80°C) Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis Einsatzbereich: Industriehydraulik und Mobilhydraulik Befestigung: 4-Lochflansch (52,4 x 71,9) - Europäischer Normflansch (Plesseyflansch), Baugröße 1 Zentrierdurchmesser: 25,4 Antriebswelle: Kegel 1:8, M 6 (Ø 10 gemessen am Wellenaustritt) Sauganschluss: Pumpenflansch LK 30 (Lochkreis 30, 4x M 6 IG) Druckanschluss: Pumpenflansch LK 30 (Lochkreis 30, 4x M 6 IG) *Richtwert für die Aggregatauslegung berechnet mit 95% volumetrischem Wirkungsgrad Weitere Informationen: | | Fördervolumen je Umdrehung: | 4,3 CM3 | Fördermenge bei 1450 U/min*: | 5,9 L/MIN | Dauerdruck max.: | 250 BAR | Gewicht: | 1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ZP2PF1KR4,3F, Bosch-Zahnradpumpen, HD-Pumpen, Hochdruck-Pumpen, Hydraulik-Pumpen, Öl-Pumpen, Pumpen, Rexroth Zahnradpumpen, Zahnradpumpen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 285,11* | € 334,40* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 380,79* | € 446,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|