Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZGRZ5000-6S Ratschen-Zurrgurt (50mm) 6m, 5.000daN, Zugratsche mit Langhebel für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zurrgurt mit Zugratsche mit Langhebel (2-teilig mit Spitzhaken)
Exemplarische Darstellung: Zurrgurt mit Zugratsche mit Langhebel (2-teilig mit Spitzhaken)
Artikel-Nr.:
     955-ZGRZ 5000-6 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZGRZ 5000-6 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Beschreibung: Zurrgurte / Spanngurte aus dehnungsarmen, widerstandsfähigem, scheuerfestem und UV-beständigem Gurtmaterial mit hoher Lebensdauer. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Verwendung: Zur Ladungssicherung bei Güterbeförderung auf Nutzfahrzeugen. Mit Zurrgurten können Ladungen umreift, in sich zusammengehalten und niedergezurrt werden. Werkstoffe: Gurtband: stabiles, PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES), Ratsche und Spitzhaken: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zugratsche mit Langhebel für hohe Vorspannkraft, 2-teilig mi
Länge:
6 M
Breite:
50 MM
Vorspannkraft (STF):
500 DAN
Zugkraft in der Umreifung (LC):
5.000 DAN
Bandfarbe:
gelb
Gewicht:
2,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 2-tlg 6 m x 50 mm rp-haken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, ZGRZ5000-6S, DIN 12195, DIN EN 12195-2, EN 12195, Gurte, Ladungssicherung, Ratschen-Gurte, Spannriemen, Spitzhaken-Zurrgurte, Verzurrgurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,963
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,7488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.