| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ZGR 2000-4 Herst.-Nr.: ZGR 2000-4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Zurrgurte / Spanngurte aus dehnungsarmen, widerstandsfähigem, scheuerfestem und UV-beständigem Gurtmaterial mit hoher Lebensdauer. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Verwendung: Zur Ladungssicherung bei Güterbeförderung auf Nutzfahrzeugen. Mit Zurrgurten können Ladungen umreift, in sich zusammengehalten und niedergezurrt werden. Werkstoffe: Gurtband: stabiles, PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES), Ratsche und Spitzhaken: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Weitere Informationen: | | Ausführung: | Druckratsche, 1-teilig | Länge: | 4 M | Breite: | 35 MM | Vorspannkraft (STF): | 480 DAN | Zugkraft in der Umreifung (LC): | 2.000 DAN | Bandfarbe: | orange | Gewicht: | 0,65 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 4m 35mm, ratschenzurrgurt 35 mm breit, ratschenzurrgurt, ZGR2000-4, DIN 12195, DIN EN 12195-2, EN 12195, Gurte, Ladungssicherung, Ratschen-Gurte, Spannriemen, Spitzhaken-Zurrgurte, Verzurrgurte |
| | |
| |