Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZGK250-6S Klemmschloss-Zurrgurt (25mm) 6m, 250daN, 2-teilig mit Spitzhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zurrgurt (2-teilig mit Spitzhaken)
Exemplarische Darstellung: Zurrgurt (2-teilig mit Spitzhaken)
Artikel-Nr.:
     955-ZGK 250-6 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZGK 250-6 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Beschreibung: Zurrgurte / Spanngurte aus dehnungsarmen, widerstandsfähigem, scheuerfestem und UV-beständigem Gurtmaterial mit hoher Lebensdauer. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Verwendung: Zum schnellen und einfachen Fixieren, Bündeln, Schräg- und Diagonalverzurren von Ladungen und Gegenständen. Werkstoffe: Gurtband: stabiles, PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES), Gurtklemme: Zinkdruckguss (LC 500 daN: Stahl verzinkt), Spitzhaken: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Bandfarbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-teilig mit Spitzhaken
Länge:
6 M
Breite:
25 MM
Zugkraft in der Umreifung (LC):
250 DAN
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, zurrgurt 25 mm 6 m rp-haken, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurte 2-teilig, ZGK250-6S, DIN 12195, DIN EN 12195-2, EN 12195, Gurte, Gurtklemmen-Zurrgurte, Klemmschloss-Gurte, Klemmschloss-Zurrgurte, Ladungssicherung, Spannriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,424
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,9841
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.