| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ZDFM 63/100 K Herst.-Nr.: ZDFM 63/100 K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Vorteile: -ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten Weitere Informationen: | | Kolbendurchmesser: | 63 MM | Hub: | 100 MM | Ausführung: | mit Kugelbuchse | F (Druckluftanschluss): | G 1/4" | Reparatursätze: | ZDFM 63 REP | zulässige Querkraft: | 314 N | zulässiges Drehmoment an der Endplatte: | 9,30 NM | A: | 12 MM | B: | 20,0 MM | C: | 25 MM | D: | 20 MM | E1: | 130 MM | E2: | 50 MM | E3: | 56,5 MM | F1: | 16,5 MM | F2: | 13,5 MM | F3: | 33 MM | G1: | 148 MM | G2: | 69 MM | H: | 110 MM | L1: | 49,0 MM | L2: | 63,0 MM | L3: | 83,0 MM | M1: | 150 MM | M2: | 72 MM | N: | 44 MM | O1: | 19 MM | O2: | 10 MM | O3: | 132 MM | P1: | M 10 | P2: | M 8 | Q: | 25 MM | R: | 15,0 MM | S: | 2 MM | Gewicht: | 4,6 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ZDFM63/100K, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 761,63* | € 851,59* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 757,66* | € 852,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 765,56* | € 859,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|