Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDFM50/50K Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 50mm,Hub 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-ZDFM 50/50 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZDFM 50/50 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Vorteile: -ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
50 MM
Hub:
50 MM
Ausführung:
mit Kugelbuchse
F (Druckluftanschluss):
G 1/4"
Reparatursätze:
ZDFM 50 REP
zulässige Querkraft:
89 N
zulässiges Drehmoment an der Endplatte:
2,44 NM
A:
12 MM
B:
25,0 MM
C:
25 MM
D:
20 MM
E1:
120 MM
E2:
40 MM
E3:
46,5 MM
F1:
14,0 MM
F2:
11,0 MM
F3:
27 MM
G1:
138 MM
G2:
56 MM
H:
100 MM
L1:
44,0 MM
L2:
58,0 MM
L3:
83,0 MM
M1:
139 MM
M2:
59 MM
N:
44 MM
O1:
17 MM
O2:
10 MM
O3:
124 MM
P1:
M 10
P2:
M 8
Q:
25 MM
R:
12,5 MM
S:
2 MM
Gewicht:
2,5 KG
Weitere Suchbegriffe: ZDFM50/50K, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 600,72*
€ 688,91*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 602,69*
€ 689,46*
Frei Haus
ab € 606,28*
€ 695,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,46*
€ 820,4574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,02*
€ 811,6038
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,38*
€ 760,8622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,16*
€ 741,5604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,69*
€ 717,2011
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.