Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDFM50/200K Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 50mm,Hub 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-ZDFM 50/200 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZDFM 50/200 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Vorteile: -ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten, -zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
50 MM
Hub:
200 MM
Ausführung:
mit Kugelbuchse
F (Druckluftanschluss):
G 1/4"
Reparatursätze:
ZDFM 50 REP
zulässige Querkraft:
148 N
zulässiges Drehmoment an der Endplatte:
3,60 NM
A:
12 MM
B:
25,0 MM
C:
25 MM
D:
20 MM
E1:
120 MM
E2:
40 MM
E3:
46,5 MM
F1:
14,0 MM
F2:
11,0 MM
F3:
27 MM
G1:
138 MM
G2:
56 MM
H:
100 MM
L1:
44,0 MM
L2:
58,0 MM
L3:
83,0 MM
M1:
139 MM
M2:
59 MM
N:
44 MM
O1:
17 MM
O2:
10 MM
O3:
124 MM
P1:
M 10
P2:
M 8
Q:
25 MM
R:
12,5 MM
S:
2 MM
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: ZDFM50/200K, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.244,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.378,89*
€ 1.640,8791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,49*
€ 1.620,1731
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,20*
€ 1.551,998
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.272,16*
€ 1.513,8704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.244,50*
€ 1.480,955
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.