Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDB6VC2-4X/315V Bosch-Rexroth NG 6-Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckbegrenzungsventil NG 6
Exemplarische Darstellung: Druckbegrenzungsventil NG 6
Schaltsymbol: Druckbegrenzungsventil (A -> T & B -> T)
Artikel-Nr.:
     955-ZDB 6 VC2-4X/315V
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     ZDB 6 VC2-4X/315V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Zwischenplatten Hydraulik
hydraulik druckbegrenzungsventil re...
hydraulik druckbegrenzungsventil
Verwendung: NG 6 Zwischenplattenventile werden in Kombination mit NG 6 Wegeventilen verwendet. Die Zwischenplattenventile werden zwischen Wegeventil und Anschlussplatte montiert. Jede Zwischenplatte hat eine bestimmte Funktion, wodurch die Kraft, Bewegung und Geschwindigkeit eines Hydraulikzylinders oder Hydraulikmotors gesteuert wird. Werkstoffe: Körper: Sphäroguss, Innenteile: Stahl, Dichtungen: NBR Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis (Viskosität: Bosch-Rexroth: 10 - 500 mm²/s, Alternativ: 20 - 400 mm²/s) Betriebsdruck: 0 - 315 bar (Alternativ: 0 - 320 bar) Nenndurchfluss: bis ca. 60 l/min je nach Ventil (bei Bedarf Druckverlustkurven anfordern), wir empfehlen den Einsatz bis ca. 40 l/min Hinweis: Das Anschlussbild NG 6 ist genormt nach DIN 24340-A6, ISO 4401-03, CETOP R 35 H-03 und NFPA-D03. Die Ventile müssen mit Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 befestigt werden. Lieferumfang: Ventil einschließlich Dichtungen, ohne Schrauben. *unsere Einsatzempfehlung, **durch Umdrehen ist die Drosselrichtung änderbar, ***Dichtungen aus FKM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bosch-Rexroth
Funktion:
Druckbegrenzungsventil
beeinflusster Durchfluss:
A -> T & B -> T
Druckstufe:
0 - 315 BAR
Klemmlänge:
40 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: ZDB6VC2-4X/315V, Bosch-Wegeventile, Bosch-Zwischenplattenventile, Drosselrückschlagventile, Druckbegrenzer, Druckbegrenzungsventile (Hydraulik), Durchflussregler, Folgeventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Drossel- und Drosselrückschlagventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,25*
€ 711,9175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,46*
€ 675,2774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,55*
€ 643,2545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,12*
€ 589,1928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.