Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGESRA1 Sicherungsringzange (außen), gerade (Form A), A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZANGESRA1 Sicherungsringzange (außen), gerade (Form A), A1
ZANGESRA1 Sicherungsringzange (außen), gerade (Form A), A1
Exemplarische Darstellung: Sicherungsringzange, gerade Bauform (DIN 5256 Form A)
Anwendungsbeispiel: Sicherungsringzange für Außenringe
Artikel-Nr.:
     955-ZANGE SR A1
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     ZANGE SR A1
EAN/GTIN:
     4003773022909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Beschreibung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedete Sicherungsringzange
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade (Form A)
Ausführung:
poliert mit Tauchkunststoffgriffen
Länge:
140 MM
Größe:
A1
für Wellendurchmesser:
10 - 25 MM
Gewicht:
0,095 KG
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 9,69*
€ 11,44*
2 Tage
160
1
€ 4,90*
ab € 8,94*
€ 11,55*
2 Tage
72
1
€ 7,90*
ab € 8,95*
€ 11,56*
1
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 11,58*
Lager 955
65
1
€ 8,90*
ab € 12,71*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.