Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGESRA0 Sicherungsringzange (außen), gerade (Form A), A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZANGESRA0 Sicherungsringzange (außen), gerade (Form A), A0
ZANGESRA0 Sicherungsringzange (außen), gerade (Form A), A0
Exemplarische Darstellung: Sicherungsringzange, gerade Bauform (DIN 5256 Form A)
Anwendungsbeispiel: Sicherungsringzange für Außenringe
Artikel-Nr.:
     955-ZANGE SR A0
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     ZANGE SR A0
EAN/GTIN:
     4003773033950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Beschreibung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedete Sicherungsringzange
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade (Form A)
Ausführung:
poliert mit Tauchkunststoffgriffen
Länge:
140 MM
Größe:
A0
für Wellendurchmesser:
3 - 10 MM
Gewicht:
0,085 KG
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 10,15*
€ 11,90*
2 Tage
119
10
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 11,95*
3 Tage
119
1
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 12,13*
1
€ 5,90*
ab € 9,35*
€ 12,14*
Lager 955
64
1
€ 8,90*
ab € 13,42*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,1594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.