Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGEMON220 Monierzange, poliert / schwarz atramentiert, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Monierzange
Exemplarische Darstellung: Monierzange
Artikel-Nr.:
     955-ZANGE MON 220
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     ZANGE MON 220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
Beschreibung: Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 61 HRC). Diese Zangen werden auch als Rabitzzangen, Flechterzangen oder Rödelzangen bezeichnet. Hinweis: Die Kraft-Monierzange gewährt bis zu 25% Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Monierzangen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Monierzange
Ausführung:
poliert / schwarz atramentiert
Länge:
220 MM
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, knipex monierzange 220 mm, eisenflechterzange knipex, eisenflechterzange, ZANGEMON220, DIN 9242, DIN ISO 9242, Flechterzangen, Handwerkzeuge, ISO 9242, Kneifzangen, KNIPEX-Zangen, Monierzangen, Rabitzzangen, Rödelzangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,5037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.