Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y30ES Y-Stück Rp 3" (IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y30ES Y-Stück Rp 3" (IG), 1.4408
Y30ES Y-Stück Rp 3" (IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Luftweiche 2-fach mit Innengewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-Y 30 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     Y 30 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Y-Stück
y-stück 3" edelstahl
wasser y stück
Y30ES Y-Stück Rp 3" (IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 3"
PN:
16 BAR
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: wasser y-stück edelstahl, Y30ES, DIN 10242, Druckluft-Verteilersystem, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gabelabzweige, Gewinde-Fittings, ISO 49, Luftverteiler, Luftweichen, Mehrfachverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 372,38*
€ 437,89*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 375,44*
€ 438,48*
Frei Haus
ab € 376,40*
€ 442,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,48*
€ 521,7912
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,54*
€ 520,6726
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,25*
€ 504,8575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,75*
€ 487,6025
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,44*
€ 446,7736
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.