Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y20ES Y-Stück Rp 2" (IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y20ES Y-Stück Rp 2" (IG), 1.4408
Y20ES Y-Stück Rp 2" (IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Luftweiche 2-fach mit Innengewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-Y 20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     Y 20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Y-Stück
y-stück 2" v2a
wasser y stück
Y20ES Y-Stück Rp 2" (IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 2"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: wasser y-stück edelstahl, Y20ES, DIN 10242, Druckluft-Verteilersystem, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gabelabzweige, Gewinde-Fittings, ISO 49, Luftverteiler, Luftweichen, Mehrfachverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,63*
€ 106,11*
Lager 955
571
€ 5,90*
ab € 84,72*
€ 106,21*
Frei Haus
ab € 88,10*
€ 110,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,21*
€ 126,3899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,60*
€ 124,474
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,96*
€ 118,9524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,99*
€ 116,6081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,72*
€ 100,8168
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.