Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y10ST Y-Stück Rp 1" (IG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y10ST Y-Stück Rp 1" (IG), Temperguss verzinkt
Y10ST Y-Stück Rp 1" (IG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Luftweiche 2-fach mit Innengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 220
Artikel-Nr.:
     955-Y 10 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     Y 10 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Wasser Y-Stück
Y-Stück
Y10ST Y-Stück Rp 1" (IG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 1"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: tempergußfittings verzinkt, wasser y stück, y-stück 1 zoll, Y10ST, DIN 10242, Druckluft-Verteilersystem, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gabelabzweige, Gewinde-Fittings, ISO 49, Luftverteiler, Luftweichen, Mehrfachverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,83*
€ 16,47*
Lager 955
319
€ 8,90*
ab € 11,92*
€ 16,59*
€ 3,90*
ab € 13,41*
€ 18,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,7421
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.