Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y10ES Y-Stück Rp 1" (IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y10ES Y-Stück Rp 1" (IG), 1.4408
Y10ES Y-Stück Rp 1" (IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Luftweiche 2-fach mit Innengewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-Y 10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     Y 10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Y-Stück
wasser y-stück edelstahl
wasser y stück
Y10ES Y-Stück Rp 1" (IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 1"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: y-stück 1 zoll, Y10ES, DIN 10242, Druckluft-Verteilersystem, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gabelabzweige, Gewinde-Fittings, ISO 49, Luftverteiler, Luftweichen, Mehrfachverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,56*
€ 64,23*
Lager 955
568
€ 5,90*
ab € 49,99*
€ 64,35*
Frei Haus
ab € 50,83*
€ 65,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,35*
€ 76,5765
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,3627
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,0557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,0323
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,99*
€ 59,4881
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.