Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPZ1237 Schmalkeilriemen flankenoffen, formgez. XPZ 9,7x8 (1237mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPZ 9,7x8
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPZ 9,7x8
Zeichnung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPZ 9,7x8
Artikel-Nr.:
     955-XPZ 1237
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     XPZ 1237
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpz
schmalkeilriemen
max. Riemengeschwindigkeit: 50 m/s min. Scheibendurchmesser: 50 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
1237 MM
Innenlänge Li:
1199 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: XPZ1237, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Flankenoffene Keilriemen, Formgezahnte Keilriemen, Hochleistungs-Keilriemen, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.