Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPA3350 Schmalkeilriemen flankenoffen, formgez. XPA 12,7x10 (3350mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPA 12,7x10
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPA 12,7x10
Zeichnung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPA 12,7x10
Artikel-Nr.:
     955-XPA 3350
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     XPA 3350
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
schmalkeilriemen
max. Riemengeschwindigkeit: 50 m/s min. Scheibendurchmesser: 63 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
3350 MM
Innenlänge Li:
3305 MM
Gewicht:
0,42 KG
Weitere Suchbegriffe: XPA3350, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Flankenoffene Keilriemen, Formgezahnte Keilriemen, Hochleistungs-Keilriemen, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,8404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,54*
€ 41,1026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.