Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPA1757 Schmalkeilriemen flankenoffen, formgez. XPA 12,7x10 (1757mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPA 12,7x10
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPA 12,7x10
Zeichnung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPA 12,7x10
Artikel-Nr.:
     955-XPA 1757
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     XPA 1757
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
schmalkeilriemen
max. Riemengeschwindigkeit: 50 m/s min. Scheibendurchmesser: 63 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
1757 MM
Innenlänge Li:
1712 MM
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: XPA1757, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Flankenoffene Keilriemen, Formgezahnte Keilriemen, Hochleistungs-Keilriemen, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,4085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,1947
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,3034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.