Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPA1732 Schmalkeilriemen flankenoffen, formgez. XPA 12,7x10 (1732mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPA 12,7x10
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPA 12,7x10
Zeichnung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPA 12,7x10
Artikel-Nr.:
     955-XPA 1732
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     XPA 1732
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
schmalkeilriemen
max. Riemengeschwindigkeit: 50 m/s min. Scheibendurchmesser: 63 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
1732 MM
Innenlänge Li:
1687 MM
Gewicht:
0,23 KG
Weitere Suchbegriffe: XPA1732, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Flankenoffene Keilriemen, Formgezahnte Keilriemen, Hochleistungs-Keilriemen, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.