Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPA1180 Schmalkeilriemen flankenoffen, formgez. XPA 12,7x10 (1180mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPA 12,7x10
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPA 12,7x10
Zeichnung: Hochleistungs-Schmalkeilriemen XPA 12,7x10
Artikel-Nr.:
     955-XPA 1180
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     XPA 1180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen xpa
schmalkeilriemen
max. Riemengeschwindigkeit: 50 m/s min. Scheibendurchmesser: 63 mm Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
1180 MM
Innenlänge Li:
1135 MM
Gewicht:
0,155 KG
Weitere Suchbegriffe: XPA1180, Antriebsriemen, DIN 7753/1, Flankenoffene Keilriemen, Formgezahnte Keilriemen, Hochleistungs-Keilriemen, Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,8274
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.