Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLE40/80 ISO 15552-Zylinder, Kolben 40mm, Hub 80mm, ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 32 - 100 mm
Exemplarische Darstellung: Pneumatik-Zylinder, doppeltwirkend, Ø 32 - 100 mm
Zeichnung: Pneumatik-Zylinder ISO 15552
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-XLE 40/80
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     XLE 40/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium lackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung Zylinderschaltertyp: D, A, Ø 125 und größer: C in Verbindung mit Befestigung C1 oder C in Verbindung mit Befestigung C2
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
40 MM
Hub:
80 MM
A (Kolbenstangengewinde):
M 12x1,25
R (Druckluftanschluss):
G 1/4"
Reparatursätze:
XLE 40 REP
B:
16 MM
C:
35 MM
D:
21 MM
F:
24 MM
G:
30 MM
H:
135 MM
K:
3,5 MM
M:
54,0 MM
N:
38,0 MM
CH:
13 MM
RT:
M 6
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: iso zylinder, XLE40/80, Druckluft-Zylinder, Eco-Line Zylinder ISO 15552, Hubzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, ISO 6431-Zylinder, Linear-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Profilrohr-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 74,29*
€ 92,07*
Lager 955
50
€ 5,90*
ab € 74,29*
€ 92,18*
Frei Haus
ab € 75,39*
€ 93,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,18*
€ 109,6942
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,77*
€ 108,0163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,37*
€ 103,9703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,06*
€ 101,2214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,29*
€ 88,4051
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.