Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEL6LM Einstellb. L-Schneidringverschraubung M 10x1-6 L (M12x1,5), ohne Mutter &


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einstellbare L-Einschraubverschraubung, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Einstellbare L-Einschraubverschraubung, Stahl verzinkt
Zeichnung: Einstellbare L-Einschraubverschraubung
Artikel-Nr.:
     955-XEL 6 LM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     XEL 6 LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
landefeld schneidringverschraubung
XEL6LM Einstellb. L-Schneidringverschraubung M 10x1-6 L (M12x1,5), ohne Mutter & Schneidring, Stahl verzi
Weitere Informationen:
Werkstoff:
ohne Mutter & Schneidring, Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
6 L (M12x1,5)
Einschraubgewinde:
M 10x1
Betriebsdruck:
315 BAR
Temperaturbereich:
-35 bis +100 GC
Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, hydraulik winkelstück stahl, XEL6LM, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, T-Stücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,2808
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.