Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WV34ST Winkelverteiler 3x Rp 3/4" (IG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WV34ST Winkelverteiler 3x Rp 3/4" (IG), Temperguss verzinkt
WV34ST Winkelverteiler 3x Rp 3/4" (IG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Winkelverteiler mit Innengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 221/Za1
Artikel-Nr.:
     955-WV 34 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WV 34 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperguß T-Stück
Tempergussfittings
Tempergußfitting
temperguss t-stück 3/4"
WV34ST Winkelverteiler 3x Rp 3/4" (IG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
3x Rp 3/4"
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: temperguss t-stück, tempergußfittings verzinkt, WV34ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Temperguss-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,27*
€ 8,71*
Lager 955
92
€ 8,90*
ab € 6,28*
€ 8,72*
€ 3,90*
ab € 7,10*
€ 9,87*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.