Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT38ST Winkel-Verschraubung konisch dichtend Rp 3/8" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WT38ST Winkel-Verschraubung konisch dichtend Rp 3/8" (IG)
WT38ST Winkel-Verschraubung konisch dichtend Rp 3/8" (IG)
Exemplarische Darstellung: Winkelverschraubung mit Innengewinde, konisch dichtend, Temperguss verzinkt
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Zeichnung: Winkelverschraubung mit Innengewinde, konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-WT 38 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WT 38 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 3/8"
PN:
25 BAR
a:
52 MM
c:
25 MM
Gewicht:
0,16 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,08*
€ 14,73*
Lager 955
23
€ 8,90*
ab € 11,13*
€ 14,86*
€ 3,90*
ab € 12,48*
€ 16,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,422
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.