Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT20ST Winkel-Verschraubung konisch dichtend Rp 2" (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WT20ST Winkel-Verschraubung konisch dichtend Rp 2" (IG)
WT20ST Winkel-Verschraubung konisch dichtend Rp 2" (IG)
Exemplarische Darstellung: Winkelverschraubung mit Innengewinde, konisch dichtend, Temperguss verzinkt
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Zeichnung: Winkelverschraubung mit Innengewinde, konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-WT 20 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WT 20 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 2"
PN:
25 BAR
a:
100 MM
c:
58 MM
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Temperguss Bogen, Temperguß Winkel, Temperguß Winkelstück, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, einschraubstutzen winkel, temperguss bogen, WT20ST, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewinde-Fittings, ISO 49, Rohrverschraubungen, Temperguss-Fittings, Trennbare Winkelverschraubungen, Verschraubungen, Winkelverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 35,47*
€ 45,55*
Lager 955
353
€ 8,90*
ab € 35,35*
€ 45,67*
€ 3,90*
ab € 36,65*
€ 46,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,67*
€ 54,3473
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,57*
€ 54,2283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,82*
€ 50,9558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,59*
€ 49,4921
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,3497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,0665
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.