Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSKSK Gerader Kupplungsverbinder, Gardena


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WSKSK Gerader Kupplungsverbinder, Gardena
WSKSK Gerader Kupplungsverbinder, Gardena
Exemplarische Darstellung: Kupplungsstecker (Kupplungsverbinder), GARDENA
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-WSKS K
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     WSKS K
EAN/GTIN:
     4078500093149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Typ Messing: Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Polyamid Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: Wasser Typ Gardena: Werkstoffe: Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Medien: Wasser Gardenaprodukte werden nur an gewerbliche Kunden vertrieben.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gardena
Temperaturbereich:
0 bis +40 GC
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Gewicht:
0,0083 KG
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung kunststoff, schnellkupplung, WSKSK, Bewässerung, Gardena, GARDENA-Kupplungen, Gartenschlauch-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungen (GARDENA), Standardkupplungen, Wasserschlauch-Kupplungen
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
399
50
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 2,95*
2 Tage
126
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,02*
1
€ 6,78*
ab € 2,21*
€ 3,14*
1 Tag
367
20
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,18*
Lager 955
1258
1
€ 8,90*
ab € 2,78*
€ 3,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.